CLE-LINE Oval Bur SE Radius End Carbide

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp639.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Oval Bur SE End Type Radius Cut Type Double Shank Dia 1/4 in Head Dia 1/4 in Head Length 3/8 in Included Angle Not Applicable Overall Length 2 in Trade Number SE-1 Head Shape Oval Operating Speed - Maximum 70 000 RPM Coating Bright (Uncoated) Head Material Carbide Shank Material Carbide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan