Sensorex ORP Electrode Ryton PPS TNR Flat Tip

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
UNSPSC41115604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
S8000CD-ORP ORP Electrode Testing Parameter ORP (REDOX) Measurement Range +/-2000mV or range of ORP meter Tip Shape Flat Operating Temp Range 0 Degrees to 100 Degrees C Body Material Ryton PPS Diameter 27.43 mm Length 120.9 mm Connector TNR Amplifier Can be used with EM800 / EM801 Max Pressure 100 psig For Use With S8000 Platform EM800/EM801/EM802ORP Shelf Life 6 mo Reference Ag/AgCl Junction Double Electrolyte High Temperature

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan