Sensorex ORP Electrode Ryton PPS BNC Round Tip

Sebelum PPN:
Rp7.799.900 - Rp8.599.900
Spesifikasi
UNSPSC41115604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
S265CD-ORP ORP Electrode Testing Parameter ORP (REDOX) Measurement Range +/-2000mV or range of ORP meter Tip Shape Round Operating Temp Range 0 Degrees to 80 Degrees C Body Material Ryton PPS Diameter 1/2 in Length 5.85 in Cable Length 10 ft Connector BNC Amplifier Can be used with PHAMP-1 Max Pressure 70 psig Shelf Life 12 mo Reference Ag/AgCl Junction Double Recommended Use Light Industrial Swimming Pools Manufacturers Warranty Length 12 mo

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan