Sensorex ORP Electrode Epoxy DIN13.5 Round Tip

Sebelum PPN:
Rp5.599.900 - Rp6.399.900
Spesifikasi
UNSPSC41115604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
S224C-ORP ORP Electrode Testing Parameter ORP (REDOX) Measurement Range +/-2000mV or range of ORP meter Tip Shape Round Operating Temp Range 0 Degrees to 80 Degrees C Body Material Epoxy Diameter 12mm Length 150 mm Connector DIN13.5 Amplifier Can be used with PHAMP-1 Shelf Life 12 mo Reference Ag/AgCl Junction Single Electrolyte Sealed Recommended Use Laboratory Light Industrial Manufacturers Warranty Length 12 mo

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan