Sensorex ORP Electrode Epoxy BNC Polished Tip

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
UNSPSC41115604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Electrode ORP Electrode Testing Parameter ORP (REDOX) Measurement Range +/-2000mV or range of ORP meter Tip Shape Polished Tip Operating Temp Range 0 Degrees to 80 Degrees C Body Material Epoxy Diameter 12mm Length 150 mm Cable Length 30 in Connector BNC Amplifier Can be used with PHAMP-1 Shelf Life 12 mo Reference Ag/AgCl Junction Single Electrolyte Sealed Recommended Use Laboratory Light Industrial Manufacturers Warranty Length 12 mo

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan