REED INSTRUMENTS ORP Electrode Cable

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
ORP Electrode ORP Electrode Testing Parameter mV pH Temperature Measurement Range 0 to 14 pH 1999 to 2000mV pH Range 0.00 to 14.00pH Tip Shape Round Operating Temp Range 32 Degrees to 122 Degrees F Body Material Epoxy Diameter 0.47 in Length 130 mm Cable Length 39 in Connector BNC Temp Sensor 32 Degrees to 230 Degrees F For Use With REED R3525 pH/mV Meter Reference Combination Electrode Junction Single Special Features Handheld or Wall Mount Applications

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan