WILLIAMS COMFORT PRODUCTS Gas Blower Option (Blower Gas Opsional)

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
UNSPSC40101601

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Product Type Optional Blower Compatible with Product Type Wall Furnaces Compatible Grainger Part Number 36FK30 Compatible Mfr Model Number 2203821 2209822 3003621 3003622 Overall Height 12 in Overall Width 12 in Overall Depth 6 in Number of Speeds 1 Voltage 115 V AC Air Flow 135 cfm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan