HAKKO Nozzle Quick Changer

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Nozzle Product Type Nozzle Quick Changer Compatible Manufacturer Model Number FR-400 Overall Length 5.13 in Overall Width 4.97 in Overall Height 4.83 in Features 3 Separate Ports Special Positioning Jigs Available for Oval-Shaped Nozzles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan