SIEVERT Multi Gas Cyclone Flame Burner (Pembakar Api)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Flame TypeCyclone
Fuel Flow Rate (Propane) (lbs/hour)0.51
ItemFlame Burner
Tip Outside Diameter (inch)0.63
Tip SeriesPowerjet
UNSPSC23171517

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Flame Burner Flame Type Cyclone Compatible Torch Manufacturer Part Number 253547 Tip Series Powerjet Application Brazing Soft Soldering Fuel Flow Rate (Propane) 0.43 lb/hr Overall Length 7.3 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan