WALTER PROTOTYP Mill Head Holder

Sebelum PPN:
Rp6.099.900 - Rp25.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171612

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Exchangeable Mill Head Holder Connection Size E10 Shank Dia 12.00mm Overall Length 65.00mm Neck Length 5.00mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan