NDS Meter Box Lid Only

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
UNSPSC40141616

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Meter Box Material Polyolefin Overall Height 1 1/2 in Overall Width 11 in Overall Length 16 1/4 in Color Black Product Type Meter Box Nominal Pipe Size 2 1/2 in x 3 1/4 in Shape Rectangular Diameter Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan