TURBOTORCH MAP/Pro Torch Tip (Nozel Obor)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
UNSPSC23171535

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Soldering Tip Flame Type Swirl Connection Type Quick Connect Ignition Type External Lighter Tip Manufacturer Model Number T-4 Tip Size 1/2 in Compatible Torch Manufacturer Part Number H-4 Silver Braze Size (MAP-Pro Maximum) 1 1/4 in Soft Solder Size (MAP-Pro Maximum) 2 1/2 in Silver Braze Size (Propane Maximum) 3/4 in Soft Solder Size (Propane Maximum) 1 1/2 in Tip Series Turbotorch Tip Type Single Barrel Compatible Fuel Type MAP/Pro Propane Application Brazing Soldering

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan