MARKAL Lumber-Timber Marker Wax

Sebelum PPN:
Rp63.900 - Rp139.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lumber-Timber Marker Actuation Type Not Applicable Casing Material No Casing Dry Time Less than 30 sec Glow-in-the-Dark Yes Grade Scanner Compatibility Cypress Lucidyne Newnes-McGehee Hardness Firm Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor Marker Size Group Standard Marking Tip Shape Round Maximum Application Temperature 100 Degrees F Minimum Application Temperature 70 Degrees F Overall Length 4 3/4 in Pigment Color Orange Pigment Material Wax

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan