VON DUPRIN Lever Right Handodes Right Hand Reversible

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31162807

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lever Mechanical Exit Device Trim Heavy Duty Door Handing Right Hand Reversible 33/35 Series Fire Rated No Color Silver Satin Chrome Finish Fits Stile Width 1 3/4 in For Door Thickness 1 3/4 in Application Educational Overall Length 7 1/2 in Overall Width 1 11/16 in Grade 1 Standards ANSI ADA Compliant Yes Style Rhodes Features ANSI Function 08 ANSI Function 09 Key Locks and Unlocks

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan