SPECO TECHNOLOGIES LED Monitor

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Monitor Diagonal Screen Size 28 in Display Screen Type LED Resolution 4K Input Type DP HDMI Includes HDMI Cable Power Cord Remote Control Manufacturers Warranty Length 1 yr Maximum Viewing Angle 170 Degrees Operating Voltage 12V DC Overall Depth 5 3/8 in Overall Height 19 5/8 in Overall Width 28 in Pixels 3840 x 2160 Power Consumption 40 W Weight 12 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan