SP SCIENCEWARE Laboratory Tray

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
UNSPSC41122808

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Laboratory Tray Material HDPE Overall Height 3 in Shape Rectangular Overall Width 20 in Overall Length 16 in Sterile/Non-Sterile Non-Sterile Capacity - English 4.16 gal Capacity - Metric 15.7 L Diameter Not Applicable Features Can Withstand Temperatures Up to 77 Degrees C (171 Degrees F) Product Type Laboratory Tray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan