LAVI J5944 Retractable Belt Barrier Textured

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
UNSPSC46151505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
J5944 Retractable Belt Barrier Mounting Style Wall Belt Length 24 ft Belt Color Black/Yellow Belt Pattern Diagonal Stripe Legend No Legend Legend Color Not Applicable Frame Color Black Overall Height 3 3/8 in Includes 3011 Wall Receptacle Includes Mounting Hardware Included

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait