SPECO TECHNOLOGIES IP Camera Dome Design

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
UNSPSC46171610

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Dome Camera Camera Design Dome Lens Type Fixed Maximum Focal Length 2.8 mm Resolution 4MP Compatible Connector RJ45 Maximum Viewing Angle 355 Degrees Minimum Viewing Angle 0 Degrees Minimum Focal Length 2.8 mm Maximum Detection Distance 100 ft Image Sensor 1/1.8 CMOS Body Color Gray Color Display Color Features Face/Person/Vehicle Detection Line Crossing with Counting/Intrusion Detection True WDR operation Includes Junction Box Includes Power Supply No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan