KDR-LINE REACTORS Input Line Reactor

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp82.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39121521

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Input Line Reactor UL Type 1 Filter Type Low Z Maximum Output Power 30 hp 460/480V AC Maximum Output Current 45 A Watts Loss 105 W Overall Height 12.25 in Overall Width 12.5 in Overall Depth 6.75 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan