SHURFLO Water Filter Inline (Saringan Air)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp6.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Inline Water Filter Reduces Scale Sediment Micron Rating 5 micron Flow Rate 3 gpm Diameter 3 3/8 in Overall Height 16 in Service Life 6 000 gal Filter Media Carbon Maximum Temperature 100 Degrees F Pipe Size 3/8 in Application Ice For Use With Scale Sediment Standards NSF NSF 42 Connection Type NPT Connection Size 3/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan