FEIN Indexible Insert

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Indexible Insert Compatible Grainger Model Number 793V05 793V06 Compatible Manufacturer Model Number KFH 17-15 R KFH 17-8 R Includes Not Applicable Material Cermet Number of Pieces 10 Overall Length 3 13/16 in Overall Width 5/8 in Product Type Insert

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan