Walter Indexable Profiling EM Ball

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171612

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Indexable Profiling End Mill Max Cutting Dia 3/8 in Depth of Cut 0.1970 in Shank Dia 1/2 in Overall Length 5.9060 in Compatible Hardware FS390 Torx 15 Cutting Application Copy Milling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan