System Sensor Horn Strobe Marked Fire Wall or Ceiling

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
UNSPSC46191505

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Horn Strobe Marked Fire Finish Unfinished Wall or Ceiling Mounting Alarm Current 43 to 222mA DC 60 to 257mA FWR Peak Output (dBA) 88 Flash (Candela) 15/30/75/110/135/185 Depth (In.) 3-5/16 Height (In.) 6-5/8 Length (In.) 6-5/8 Width (In.) 6-5/8 Ambient Temp Limits (F) 32 to 120 Degrees Humidity Range ( Percent RH) 10 to 93 Number Required 0 Voltage 12/24VDC Standards UL Listed Includes Mounting Plate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan