SPECO TECHNOLOGIES High Resolution Monitor LCD Color

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
UNSPSC46171621

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Monitor Diagonal Screen Size 5 in Display Screen Type LCD Resolution 480p Input Type S-Video RCA Includes Audio/Video Cable Power Cord Manufacturers Warranty Length 1 yr Overall Depth 2 in Overall Height 4 1/2 in Overall Width 6 1/2 in Pixels 640 x 480 Weight 1 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan