REED INSTRUMENTS Handheld Multiparameter Meter

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Accuracy (pH)±0.01 +1 Digit
DisplayDual Display, LCD
ORP Accuracy (mV)±2 +1 Digit
ORP Range (mV)-1999 to 2000
ORP Resoluion (mV)0.1 / 1
Power Source9V Battery or AC Adapter (optional)
UNSPSC31160000
pH Range (pH)0.00 to 14.00
pH Resolution (pH)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Meter pH/mV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan