LITTLE GIANT Hand Truck Loop Handle (Troli Barang / Troli 2 Roda)

Sebelum PPN:
Rp7.399.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24101504

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hand Truck Load Capacity 800 lb Nose Plate Depth 12 in Nose Plate Width 14 in Without Wheel Fenders Frame Finish Unfinished Handle Type Loop Axle-Mounted Wheel Dia 10 in Axle-Mounted Wheel Type Flat-Free Includes Foot Assist With Foot Assist

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan