VESTIL Four Pedal Foot Control

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24101604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Four Pedal Foot Control Product Type Four Pedal Foot Control Compatible with Grainger Part Number 58RM28 58RM29 58RM30 58RM31 58RM32 58RM33 58RM34 58RM35 Compatible with Manufacturer Part Number EHLTT-3648-1-47 EHLTT-3648-2-47 EHLTT-3648-3-47 EHLTT-3648-4-47 EHLTT-4848-1-47 EHLTT-4848-2-47 EHLTT-4848-3-47 EHLTT-4848-4-47 For Use With Box Dumper Overall Length 12.38 in Overall Width 24 in Overall Height 5.31 in Color Black Yellow Finish Powder Coated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan