SCOTSMAN Filter Cartridge

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
UNSPSC40161502

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Filter Cartridge Reduces Dirt Sediment Outside Diameter 6 in Overall Height 26 in For Use With Ice Makers Maximum Pressure 80 psi Maximum Temperature 100 Degrees F Minimum Pressure 20 psi Minimum Temperature 40 Degrees F Overall Length 6 in Series SC Standards cULus ISO 9001 2015 NSF

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan