SAN JAMAR Pengatur Tempat Bumbu FIFO (Condiment Organizer)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
UNSPSC53131507

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
FIFO Condiment Organizer Material ABS Overall Depth 12 in Number of Compartments 2 Overall Height 16 5/8 in Overall Width 8 7/8 in Color Black Handle No Product Type Condiment Organizer Card/Signholder No Lid Included Yes NSF Certified Yes Overall Diameter Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan