ROBOHAND Feed Escapement

Sebelum PPN:
Rp34.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23153025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Feed Escapement Thrust Force @ 100 psi 222 N Stroke Length 1 in Stroke Adjustability Adjustable Maximum Operating Pressure 100 psi Minimum Operating Pressure 40 psi Bore Diameter 3/4 in Rod Diameter 3/8 in Maximum Actuation Time 0.6 sec Displacement 8 cc Escapement Rate per Minute 100 Finger Mounting Side Seal Material Buna-N Weight 0.85 lb Maximum Operating Temperature 180 Degrees F Minimum Operating Temperature -30 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan