VON DUPRIN Exit Device Trim Thumbturn Control

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30171512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Thumbturn Control Mechanical Exit Device Trim Heavy Duty Door Handing Non-Handed 33/35 Series Fire Rated No Color Silver Satin Chrome Finish Fits Stile Width 1 3/4 in For Door Thickness 1 3/4 in Application Exterior Trim for Surface Vertical Rod Exit Device Overall Length 7 1/2 in Overall Width 1 11/16 in Grade 1 Standards ANSI ADA Compliant Yes Features ANSI Function 11 ANSI Function 12 Key Locks and Unlocks

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan