PDQ Exit Device Trim Series 6200

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30171512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lever Mechanical Exit Device Trim Heavy Duty Door Handing Non-Handed 6200 Series Fire Rated No Color Silver Satin Chrome Finish For Door Thickness 1 3/4 in Application Entrance Trim On Exit Device Overall Length 10 3/4 in Overall Width 2 3/4 in Grade 1 Standards ICC/ANSI 117.1 ADA Compliant Yes Features Dummy Trim

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan