U.S. MOTORS ECM Refrigeration Motor

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
UNSPSC26101602

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
ECM Refrigeration Motor Single Phase Motor Design ECM 1/15 1/25 HP No of Speeds 2 Voltage 115/230V AC 0.14/0.72 A Full Load Amps 33 Frame Output Watts 30 to 50 W 60/50 Hz Hz Usable @ 208V No Usable @ 200V No Motor Service Factor 1 Motor Thermal Protection Electronic Ins. Class A Max Ambient Temp 131 Degrees F Motor Shaft Rotation CCWLE Motor Enclosure Design Totally Enclosed Air-Over Motor Mounting Type Stud Shaft Length 2 1/2 in Shaft Dia 5/16 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan