VON DUPRIN Dummy Trim Lever Rhodes

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30171512

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Lever Mechanical Exit Device Trim Heavy Duty Door Handing Right Hand Reversible 98/99 Series Fire Rated No Color Silver Satin Chrome Finish Fits Stile Width 4 3/4 in For Door Thickness 1 3/4 in Application Exterior Trim for Exit Device Overall Length 10 3/4 in Overall Width 2 3/4 in Grade 1 Standards ANSI ADA Compliant No Style Rhodes Features ANSI Function 02 Pull when Dogged

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan