SARGENT Door Closer Non-Handed

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Door Closer Powerglide(R) 1431 Closer Series Interior Manual Hydraulic Closer Performance Heavy Duty Closer Type Non-Hold Open Non-Handed Ligature Resistant No Closer Mounting Style Standard Top Jamb/Parallel Standards ANSI/BHMA A117.1 ANSI/BHMA A156.4 UL and cUL Listed ADA Compliant Yes Finish Powder Coated Arm Type Parallel Color Black Exterior Door Width 4 ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan