VELP SCIENTIFIC DLS System

Sebelum PPN:
Rp76.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
DLS System Volume 25 L Max Viscosity 25 000 cps Maximum Torque 40 N-cm Operating Speed 50 to 2000 rpm Mixing Speed Type Variable Voltage 115V Overall Height 3 11/16 in Overall Length 13 1/2 in Overall Width 8 in Shaft Dia 10 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan