Sensorex Dissolved Oxygen Sensor Epoxy/Noryl

Sebelum PPN:
Rp9.499.900 - Rp30.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41115611

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
DO1200/T Dissolved Oxygen Sensor Testing Parameter Dissolved Oxygen Measurement Range 0 - 20 mG/L Operating Temp Range 0 Degrees to 50 Degrees C Body Material Epoxy/Noryl Diameter 16.5 mm Length 116 mm Cable Length 30 in Connector Tinned Leads (TL) For Use With DO500 Transmitter Shelf Life 12 mo Recommended Use Inline measurements Laboratory Manufacturers Warranty Length 12 mo

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan