ROBERTSHAW Direct Spark Ignition Module

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ignition Module Product Type Ignition Module Maximum Operating Temperature 176 Degrees F Minimum Operating Temperature -40 Degrees F Lock Out Time 7 sec Pre-Purge Time 30 sec Number of Retries 3 Main Valve Current Output 2 A Flame Sensor Current Output 0.5 uA Ignition Cycle Time 30 seconds (IP) 30 seconds (Post Purge) 21 seconds (TFI) Automatic Reset Time 60 min Compatible with Series Universal Compatible with Brand Universal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan