NUPLA Dead Blow Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
UNSPSC27111602

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Dead Blow Hammer Hammer Type Soft Face Hammer Head Material Polymer over Composite Tip Material Cast Urethane Head Weight 3 lb Tip Diameter 2 1/4 in Overall Length 14 in Replaceable Tips No Includes Tips Yes Dead Blow Hammer Yes Non-Sparking No Tether Ready No Dead Blow Construction Free Flowing Inner Shot Concentrates Striking Power and Increases Driving Force Double Faced Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan