WEILER Cylinder Hone Ultra Fine Grade

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC27111907

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Flexible Cylinder Hone Compatible Bore Diameter - Maximum 15/16 in Compatible Firearm Caliber Not Applicable Abrasive Length 3 in Overall Length 8 in Abrasive Material Silicon Carbide Grit 600 Grade Ultra Fine

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan