OSG Cylinder Bur SA Carbide Double Cut

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp519.900
Spesifikasi
UNSPSC23172001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cylinder Bur SA Cut Type Double Shank Dia 1/8 in Head Dia 1/16 in Head Length 1/4 in Included Angle Not Applicable Overall Length 1 1/2 in Trade Number SA-41 Head Shape Cylinder Operating Speed - Maximum 90 000 RPM List Number 800 Coating Bright (Uncoated) Head Material Carbide Shank Material Carbide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan