SAN JAMAR Cutting Board

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp7.999.900
Spesifikasi
UNSPSC52151606

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cutting Board Color White Material Co-Polymer Overall Length 9 in Overall Width 6 in Includes - NSF Certified Yes Product Type Cutting Board

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait