WIDIA Cutter Mill In Cylinder End

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23153308

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cutter Max Cutting Dia 1 1/4 in Shank Dia 1.25 in Overall Length 10 in Coolant Fed Coolant Through

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan