SIGNODE Combination Tool Pneumatic

Sebelum PPN:
Rp119.999.900 - Rp259.999.900
Spesifikasi
UNSPSC44102305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Combination Tool Tool Power Source Pneumatic Tool Strength Standard Duty Tool Action Front Action Fits Strap Width 5/8 in Fits Strap Tensile .035 Tool Joint Type Friction Weld Tool Weight 11 lb Tool Tension Capacity 800 lb Min Strapping Width 5/8 in Max Strapping Width 5/8 in Seal Surface Type Flat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan