MORSE Circular Saw Blades C Type

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112802

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Circular Saw Blades Blade Dia - Metric 360 mm Blade Dia - English 14 in Max Blade Speed 125 RPM Arbor Size 40 mm Blade Mounting Holes 4/11/90 Number of Teeth 80 Tip Material Carbide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan