STANLEY ROAMALERT Central Power Supply

Sebelum PPN:
Rp66.999.900
Spesifikasi
UNSPSC42143607

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Central Power Supply Length 12 in Width 4 1/2 in Height 15 1/2 in For Use With Roam Alert System Voltage 115V AC Includes Mounting Hardware Color Gray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan