WIDIA METAL REMOVAL Carbide Bur (Mata Bor Tuner)

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp959.900
Spesifikasi
UNSPSC23172001

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Carbide Bur End Type Cut Cut Type Single Shank Dia 1/8 in Head Dia 1/16 in Head Length 1/4 in Included Angle Not Applicable Overall Length 1 1/2 in Trade Number SB-41 Head Shape Cylinder System of Measurement Inch Shank Material Carbide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan