Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
UNSPSC27111714

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cam Tool Tool Type Cam Tool Application Prevent the Camshaft From Moving and Performing Valvetrain Service Overall Length 10 13/32 in Overall Width 3 13/16 in Vehicle Make/Model/Year DOHC Zetec Contour Mystique 1994 to 2002 Number of Pieces 1 For Use With 1994 to 2002 2.0L 4 Cylinder Dohc Zetec Contour Ford 303-465 Mystique Vehicle Make Ford Vehicle Model Contour DOHC Zetec Mystique Vehicle Model Year 1994 to 2002

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan