VICTOR CA 2462+ Cutting Attachment (Blender Mesin Potong)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171517

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cutting Attachment Compatible Fuel Type Acetylene Natural Gas Propane Propylene Cutting Attachment Series CA 2462+ Head Angle 180 Degrees Overall Length 10 in Maximum Cutting Thickness 8 in Weight 15 oz Torch Style Victor Compatible Cutting Tip Series 1-101 1-101-30 1-101-L 1-108 1-112 1-118 1-200 1-207 1-218 1-244 1-303MP 1-318MP 1-BTMP 1-BTN 1-CSN 1-GPN 1-GPP 1-GTB 1-HPN 1-HPP 1-MCN Compatible Torch Handle Manufacturer Part Number WH 315FC+

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan