DURABUBBLE Bubble Wrap Roll Standard (Plastik Gelembung)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
UNSPSC24141601

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bubble Roll Bubble Roll Type Parcel-Ready Perforation Perforated Bubble Size 1/2 in Roll Width 48 in Roll Length 250 ft Color Green Rolls per Bundle 1 Perforation Increments 12 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan